Stichsägeblatt Metall 1 Stern für Kurvenschnitte in dünne Bleche
Stichsägeblatt Metall 1 Stern für Kurvenschnitte in dünne Bleche
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/FJrNHZQez3k

Stichsägeblatt Metall 1 Stern für Kurvenschnitte in dünne Bleche - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Metall 1 Stern für Kurvenschnitte in dünne Bleche

Gutes Standardblatt für Kurvenschnitte
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
  • Sehr feine progressive Zahnteilung für das Schneiden von z. B. dünnen Metallblechen, Aluminium und Buntmetallen

  • Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Kurvenschnitte

  • Aus hochwertigem gehärtetem Schnellarbeitsstahl (HSS) zum Schneiden von Metallblechen

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts

  • Bei Metall-Stichsägeblättern: kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter
Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
060811594Speziell geeignet fürDünne Bleche1 bis 3 mm
Geeignet fürAluminium1 bis 3 mm
Buntmetalle1 bis 3 mm