Stichsägeblatt Bau 2 Sterne für Aluminium, Buntmetalle und PVC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Bau 2 Sterne für Aluminium, Buntmetalle und PVC

Sehr gutes Blatt für den härteren Einsatz, geeignet für gerade und schnelle Schnitte
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
  • Die geschränkten Zähne sind ideal für schnelle und gerade Schnitte

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
061507530Speziell geeignet fürAluminium3 bis 15 mm
Buntmetall3 bis 15 mm
PVC< 30 mm
Geeignet fürDicke Bleche3 bis 15 mm
Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe< 30 mm