Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Edelstahl 3 Sterne für Edelstahlbleche und -rohre
Hochleistungssägeblatt mit Hartmetallleiste und präzisionsgeschliffenen Zähnen für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für gerade Schnitte in dünne Materialien
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes
- Bei Edelstahl-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 061525010 | Speziell geeignet für | Edelstahl, Bleche und Profile | 1,5 bis 3 mm |
| 061525014 | Speziell geeignet für | Edelstahl, Bleche und Profile | 2 bis 5 mm |
| 061529014 | Speziell geeignet für | Edelstahl, Bleche und Profile | 2 bis 5 mm |
- Kühlmittel: Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum-Gemisch, Wasser (Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!