Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Kunststoff 3 Sterne für Acrylgas (PMMA)
Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer zum schmelzfreien Schneiden
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Schneiden ohne Schmelzen des Acrylgas (PMMA)
- Ideal für saubere und gerade Schnitte in dünne Materialien
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 0608503103 | Speziell geeignet für | Plexiglas | 2 bis 20 mm |
| Acrylglas | 2 bis 20 mm | ||
| Kunststoff-Kabelkanäle | 2 bis 20 mm | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!