Stichsägeblatt Bau 3 Sterne für Sandwich-Material, GFK und Mineralwerkstoffe

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Bau 3 Sterne für Sandwich-Material, GFK und Mineralwerkstoffe

Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer, optimal für präzise, schnelle und gerade Schnitte
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
  • Ideal für gerade, feine und schnelle Schnitte

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
061529033Speziell geeignet fürSandwich-Material4 bis 70 mm
Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe4 bis 60 mm
Kunststein (Mineralwerkstoffe)4 bis 60 mm
Geeignet fürHolzfaserplatten4 bis 65 mm
PVC4 bis 60 mm