Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stoßdämpfer Montage-Werkzeug-Satz universal 8-teilig
Erleichtert erheblich die Montage von Stoßdämpfern mit innenliegender Zuganschlagsfeder.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht das Herausziehen und Fixieren der Kolbenstangen ohne Beschädigung und verhindert bei einem reinen Feder-Wechsel, dass sich die Kolbenstange zurückzieht
- Federn müssen nicht mehr auf Maximum gespannt werden, Spannvorgang wird sicherer
- Fixiermutter lässt sich bei der Montage bequem auf die Kolbenstange aufschrauben
- Einsetzbar sowohl für reinen Federtausch als auch für die Komplett-Erneuerung von Feder und Stoßdämpfer
- Produkt „Upgrade“ mit zwei Distanzstücken auch für Dämpfer mit extra langen Zuganschlagsfedern und/oder Kolbenstangen
- Universell einsetzbar für die meisten Fahrzeugmarken und Modelle
Lieferumfang
- 1 x Teleskop-Zugvorrichtung, 2-teilig
- 1 x Aufnahme-Zylinder für Zugvorrichtung
- 1 x Klemmbacke mit Schrauben
- 1 x Klemmbacken-Schrauben für Kolbenstange bis Ø 28 mm
- 2 x Distanzstück, H = 10 mm / H = 20 mm
- 1 x Spannschlüssel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!