Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder - 1 Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/IM4ede1tXPQ

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder - 1
Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder HIGH-END Stoßverbinder

Verbindungshülse mit Sichtlöchern, Crystal Clear Schrumpfschlauch (außer Art.-Nr. 05556100) für die bestmögliche optische Kontrolle der Verbindung.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten.

  • Niedrige Schrumpftemperatur von +300°C dadurch geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung.
Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

RoHS-konform