Wärmeschrumpfender Lötverbinder mit Farbindikator HIGH-END Stoßverbinder
Wärmeschrumpfender Lötverbinder mit Farbindikator HIGH-END Stoßverbinder - 1
Wärmeschrumpfender Lötverbinder mit Farbindikator HIGH-END Stoßverbinder - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfender Lötverbinder mit Farbindikator HIGH-END Stoßverbinder

Hochwertiger Lötverbinder mit doppelwandigem Schrumpfschlauch und bleifreiem Lot mit Farbindikator für die optimale Lötverbindung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Sicher


  • Optische Kontrolle der Verbindung durch den transparenten Schrumpfschlauch möglich.

  • Besonders dichte Verbindung dank einem durchgängig kleberbeschichteten Schrumpfschlauch..


Belastbar


  • Hält einer hohen mechanischen Belastung stand, da ein doppelwandiger Schrumpfschlauch verwendet wird.

  • Überdurchschnittliche Zugfestigkeit dank dem verwendeten bleifreien, zäheren Lötzinn mit größerer Oberflächenspannung.

  • Flexiblere Anwendung mit kleinen Biegeradien möglich, weil der Schrumpfschlauch kürzer als bisher ist.


Anwenderfreundlich


  • Einfache Installation dank kleinem Innendurchmesser, welcher die Leitungen beim Schrumpfvorgang fixiert.

  • Perfekt geschmolzene Verbindung, da sich der rote Farbindikator auflöst, sobald das Lot ausreichend geschmolzen ist.

  • Keine unvollständig geschmolzenen Verbindungen mit Übergangswiderständen.

  • Keine verbrannten Schrumpfschläuche mit herausstehenden Litzen.
Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden! RoHS-konform, bleifreie Ausführung