Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Weight on top double Stützrohr
Stützrohr, um den Anschlagpunkt für den Einsatz im Seilsicherungssystem auszurüsten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Diese Edelstahl-Verstärkung inkl. Kraftabsorbierung ist erforderlich, wenn Sie den Weight OnTop Double als End- oder Kurvenstütze in einem Seilsicherungssystem einsetzen. Mit wenigen Handgriffen wird der ABS Weight OnTop Double so für die höhere Spannung in den Eckelementen eines Seilssicherungssystems aufgerüstet.
Grundsätzlich kann dieser Anschlagpunkt auch ohne Stützrohr als einfache Zwischenstütze genutzt werden - ebenso wie sein "kleiner Bruder" ABS Weight OnTop.
Stützrohr für Pfosten des W-OT-D mit 16 mm inklusive Kraftabsorber
Notwendig beim Einsatz als Eck - und Endpfosten in Seilsicherungssystemen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!