Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralstufenbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect Sechskant für Bohr- und Tangentialschlagschrauber
Speziell beschichtet, mit ungleichgeteilter Spitzengeometrie und innovativen Stufenübergängen, für nahezu alle Werkstoffe
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Höchster Komfort
- Konzipiert für den Einsatz mit Tangentialschlagschraubern für ein noch schnelleres und sichereres Arbeiten, da kein Rückdrehmoment und somit auch keine Belastung auf das Handgelenk entsteht.
- Zum Patent angemeldete Geometrie mit drei Spanflächen zwischen den einzelnen Stufenübergängen für einen absolut ruhigen, perfekt zu kontrollierenden Bohrvorgang mit minimalem Kraftaufwand.
- Zum Patent angemeldete SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung für Bohren mit geringstem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung
Höchste Standzeit durch nanoProtect-Beschichtung und HSCo-Schneidstoff
- Bis zu 12-fach höher im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern mit Beschichtung
Höchste Geschwindigkeit
- Bis zu 4 x schneller als konventionelle Stufenbohrer mit Beschichtung
Höchste Präzision
- Exakte kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern
- Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen sowie ein einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Stark reduzierte Gratbildung
- Kein Blechverzug
Höchste Flexibilität in der Anwendung
- Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar
- Sowohl im Tangentialschlagschrauber als auch konventionell im Bohrschrauber bzw. mit Ständer-/Säulenbohrmaschinen einsetzbar
1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E
- Sicherer Halt und optimale Kraftübertragung im Bohrfutter
- Extrem schneller Werkzeugwechsel im Tangentialschlagschrauber
- Kein Verhaken am Bohrungsaustritt
Exklusiv bei WÜRTH erhältlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschraubern ausschließlich Adapter verwenden, die speziell für die Nutzung von Metallzerspanungswerkzeugen mit 1/4-Zoll-Sechskant-Bit-Schaft Form E in Verbindung mit Tangentialschlagschraubern entwickelt wurden. Von der Nutzung anderer Adapter (z.B. für Bits) wird dringend abgeraten, da die Gefahr besteht, dass der Stufenbohrer bricht.
- Kühlung dringend empfohlen für eine wesentlich höhere Standzeit, insbesondere bei Verwendung mit dem Schlagschrauber und in Edelstahl
- Drehzahltabelle beachten
- Beim Aufbohren nicht drücken. Der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech.
- Das optimale Werkzeug für die Blechbearbeitung
- Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen
- Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau
- Optimal geeignet für den Einsatz im Tangentialschlagschrauber
- Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen
- Universeller Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z. B. Edelstahl (z. B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.400 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz.
- Für Werkstoffe mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!