Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stuhl- und Kistenwinkel
Ideal für nicht statisch ansetzbare Holz-Holz Verbindungen. Die beidseitig angesenkten Löcher ermöglichen einen sauberen Kopfanschluss
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Beidseitg versenkte und versetzte Löcher für eine optimierte Befestigung
- Bis Schenkellänge 75 mm: 2 Bohrungen
- Ab Schenkellänge 90 mm: 3 Bohrungen
- Beidseitig verzinkte Stahlbleche (St37 + A2K)
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Nicht tragende Verbindungen von leichten Holzkonstruktionen wie Kisten, Verpackungen, Möbel oder Stühle oder Lagesicherung ohne statischen Ansatz.
Geeignete Verbindungsmittel sind ASSY 4 und ASSYplus Senkkopfschrauben gemäß ETA 11/0190
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!