Synchronisations-Set
Synchronisations-Set - 1
Synchronisations-Set - 2
Synchronisations-Set - 3
Synchronisations-Set - 4
Synchronisations-Set - 5
Synchronisations-Set - 6
Synchronisations-Set - 7
Synchronisations-Set - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Synchronisations-Set

Für Zimmerschiebetürbeschlag ABILIT. Für die Wand- oder Deckenmontage bei Holztüren

  • Geeignet für: Holztüren
  • Montagevariante: Deckenmontage, Wandmontage
  • Geeignet für Türgewicht max.: 80 kg
  • Geeignet für Türbreite min.: 450 mm
  • Geeignet für Türbreite max.: 1050 mm
  • Geeignet für Türstärke min.: 26 mm
  • Geeignet für Türstärke max.: 40 mm
  • Dämpfung: Nein
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
Art.-Nr. Geeignet für Montagevariante Geeignet für Türgewicht max. Geeignet für Türbreite min. Anzahl VE
Preis/VE
0687915820
Holztüren Deckenmontage, Wandmontage 80 kg 450 mm
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
  • Zum gleichzeitigen, synchronen Öffnen einer 2-flügeligen Schiebetür

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.