Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit
Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Synchronisationsstange gewährleistet ein Auslösen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten
Bei Nova Pro Vollauszug ab Korpusbreite 800 mm bzw. Blendenhöhe 600 mm Abstützung Art.-Nr. F102108021 verwenden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!