Synchronsteuerung REDOSLIDE Z100-GS
Synchronsteuerung REDOSLIDE Z100-GS - 1
Synchronsteuerung REDOSLIDE Z100-GS - 2
Synchronsteuerung REDOSLIDE Z100-GS - 3
Synchronsteuerung REDOSLIDE Z100-GS - 4
Synchronsteuerung REDOSLIDE Z100-GS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Synchronsteuerung REDOSLIDE Z100-GS

Passend für Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-G, für Glastüren

  • Geeignet für Türstärke min.: 8 mm
  • Geeignet für Türstärke max.: 12,76 mm
  • Geeignet für Türbreite max.: 1600 mm
  • Geeignet für Türhöhe max.: 2700 mm
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
Art.-Nr. Geeignet für Türstärke min. Geeignet für Türstärke max. Geeignet für Türbreite max. Geeignet für Türhöhe max. Anzahl VE
Preis/VE
0687920259
8 mm 12,76 mm 1600 mm 2700 mm
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
Das Synchronsteuerungs-Set beinhaltet nicht das Schiebetürbeschlag- Set. Bitte diese separat (2 Sets) bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!