Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Syntheseöl Fluid
Innovatives, vollsynthetisches Wartungsöl mit Bornitrid zur Langzeitschmierung, mit sehr guter Wasserverdrängung und hohem Verschleißschutz. Ideal für alle beweglichen, metallischen Bauteile. Besonders gut für Feinmechanik und Präzisionsbauteile geeignet, da kein Verharzen oder Verkleben eintritt.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Human+Technology®
- Hoher Arbeits- und Anwenderschutz, da frei von nervenschädigendem n-Hexan, potenziell allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen sowie schädlichen Lösungsmitteln
- Keine toxikologisch relevante Kennzeichnung
- NSF registriert
- ISO 21469 sowie Kosher- und Halal-zertifiziert
- Rezeptur frei von Silikonöl, PFAS und Mikroplastik
- Geringere Belastung für Mensch und Umwelt durch den Einsatz weniger gesundheitsbedenklicher Inhaltsstoffe
Eigenschaften
- Sehr guter Verschleißschutz, reibungsreduzierende Wirkung sowie Notlaufeigenschaften dank Bornitrid
- Gute Verträglichkeit mit gängigen Dichtungen und lackierten Oberflächen
- Gutes Kriechvermögen sorgt für einen tiefgreifenden Korrosionsschutz
- Synthetische Ölbasis für langanhaltende Wirkung, auch bei höheren Temperaturen
- Farblos, transparent und somit nicht verfärbend
- Bei der Verwendung des Produkts in der lebensmittelverarbeitenden Industrie darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden.
- Bei der Nutzung des Produkts als Korrosionsschutzfilm muss es vor der Wiederinbetriebnahme des Geräts vollständig entfernt werden.
- Schmierung und Wartung von Verbindungen, Ketten, Dichtungen und allen beweglichen Teilen
- Besonders geeignet für Feinmechanik- und Präzisionsbauteile, z. B. im Elektronikbereich
- Hervorragend geeignet, um Spurstangen, Gelenke und Schließzylinder gangbar zu machen
- Besonders gut geeignet für den Einsatz in Fahrzeuginnenräumen durch die Verwendung weniger gesundheitsbedenklichen Inhaltsstoffen
Vor der Anwendung Produktinformation beachten. Vor Gebrauch die Dose gut schütteln. Zu behandelnde Flächen gegebenenfalls vorreinigen. Aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen und kurz ablüften lassen. Gegebenenfalls die Behandlung wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!