Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anti-Rutsch-Matten Zuschnitte im Systemmaß
Zur schonenden Lagerung und Sicherung von Werkzeugen gegen Verrutschen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Anti-Rutsch-Matten können durch einheitliche Systemmaße in allen Schubladen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden
- Zum Einlegen in die Schubladen. Eine Verwendung in Verbindung mit Fachschienen und -teiler ist möglich
- Material: PVC Weichschaum mit innenliegendem PES Träger
- Stärke: 3 mm
- Hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. Bedingte Beständigkeit gegen Benzin, Diesel und Öl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!