Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nachrüstsatz zur Werkbankhöheneinstellung
Zur nachträglichen Erweiterung von fixen Werkbankfüßen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch die Höhenverstellung kann der individuelle Einsatz ergonomisch optimal angepasst werden
- Die Verstellelemente sind im Raster 30 mm einstellbar und werden mit der Lochung des Werkbankfußes fest verschraubt
- Ausführung des Fußeinsatzes in Stahlblech, pulverbeschichtet
- Flächige Traglast der nachgerüsteten Werkbank 400 kg
- Der Satz besteht aus 4 Fußeinsätzen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!