Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Einhängeschiene
Zum Einhängen von System-Boxen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit bis zu 25 kg belastbar (abhängig von der Befestigungssituation)
Platzierung von mehreren System-Boxen möglich.
Anpassung an die aktuelle Montagesituation
- Positionierung der System-Boxen in zwei Winkeln möglich: Gerade und in 45° Winkel
- System-Boxen können auf Schiene horizontal verschoben werden
Flexible Anbringung der Einhängeschiene
- An Lochplattensystem (mittels Befestigungssatz Art.-Nr. 0960050190)
- An Werkstattwagen
- An Arbeitsplatten
- An Mauerwerk oder anderen Wänden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!