System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 8.4.1
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 1 System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 2 System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 3 System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 4 System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 5 System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 6 System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 7 System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 1
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 2
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 3
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 4
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 5
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 6
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 7
System-Stapelschrank für ORSY<SUP>®</SUP> System-Koffer 8.4.1 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 8.4.1

Ordnungs-System aus stapelbaren und miteinander verschraubbaren Modulen für 5 ORSY® System-Koffer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Kugelgelagerte Teleskopauszüge

  • Belastung pro Tablar: 20 kg

  • Seitenwände und Rückwand mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm

  • Stapelnoppen

  • Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln

  • Farbe: graphitschwarz (RAL 9011)

  • Material: Stahlblech

  • Pulverbeschichtet
Hinweis
  • Lieferung ohne Koffer

  • Nicht für die mobile Verwendung in Kraftfahrzeugen vorgesehen