System-Wirkstoff SCR

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Wirkstoff SCR

System-Wirkstoff zur regelmäßigen Anwendung in SCR-Katalysator-Systemen. Die speziell entwickelte Formulierung schützt und reinigt Harnstoff-Dosiersysteme bei regelmäßiger Anwendung vor Kristallbildung. Leistungsverluste oder Motorstörungen können dadurch verhindert werden.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Reinigt ohne Harnstofflösungen in seiner Norm zu beeinträchtigen.


  • Keine Schaumbildung bei Zugabe in den Harnstofftanks Tank

  • Zum Einsatz in Druckluftunterstützten Dosiersystemen geeignet

  • Zum Patent angemeldet

Eigenschaften


  • Schützt Harnstoff-Dosiersysteme und SCR-Katalysatoren vor Kristallbildung

  • Reinigt durch Kristallbildung beeinträchtigte Harnstoff-Dosiersysteme und SCRKatalysatoren

  • Endkundentaugliche Anwendung

  • Handliche Dosierung
Hinweis

Dosierung siehe Skala am Dosierbereich der Flasche. Eine Flasche SCR System-Wirkstoff (250 ml) ausreichend für 100 L Harnstoffflüssigkeit.


Dosierung 1:400