Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
T-Griff 2K Außensechskant
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Ergonomie
- Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten
- Durch die optimale Anpassung an die Hand werden Ermüdungen beim Arbeiten verringert
- Längere Arbeitszeiten sind dadurch gewährleistet
Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße
- Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert
Schnelligkeit und Präzision
- Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit
- Verhindert zudem das Abrutschen der Finger
Stets griffbereit
- Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Die matt verchromte Steckschlüsselklinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion
Vielseitig anwendbar
- Der Steckschlüssel mit Innenbohrung ist äußerst vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders gut für überstehende Gewindeschäfte
U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!