Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - 1 Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - 1
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

Mit Seitenabtrieb

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Klinge: Sechskantklinge mit Seitenabtrieb, mattverchromt

  • Abtrieb: SW ähnlich DIN 911

  • Kugelkopf zum Schrauben bis zu einem Winkel von 25°

  • Black Point