T-Stück ORFS, AG/AG/IG

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

T-Stück ORFS, AG/AG/IG

Abdichtung auf ebener Oberfläche, flache Oberfläche für Buchsen-Fitting, O-Ring-Schlitz für Stecker-Fitting, sehr langlebige Verbindung.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
ORFS, O-Ring Flare Seal, Dichtung mit O-Ring.


  • Geeignet für Hochdrucksysteme


Dichtung zwischen zwei ebenen Oberflächen.


  • Kann wieder geöffnet und nachgezogen werden


Langlebige Verbindung.


  • Beständig gegen Vibrationen; löst sich nicht von selbst

  • Keine Veränderungen beim Anziehen

  • Geeignet für sehr schlechte Betriebsbedingungen


Sie können eine undichte Verbindung reparieren, indem Sie den O-Ring austauschen



Geeignet für Rohrverbindungen.


  • Hülse erforderlich
Fittings hergestellt gemäß ISO 8434-3/SAE J1453