TFT/LCD-Reiniger
TFT/LCD-Reiniger - 1
TFT/LCD-Reiniger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

TFT/LCD-Reiniger

Spezialreiniger für empfindliche Oberflächen auf der Basis nachwachsender Rohstoffe
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
  • Antistatische Wirkung

  • Einfach und sparsam in der Anwendung

  • Mit Easy-to-clean-Effekt und antistatischer Wirkung

  • Keine Spannungsrissbildung bei der Anwendung

  • Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, besonders hautfreundlich und biologisch vollständig abbaubar

  • Materialschonend - Greift Gummi, Lacke und Kunststoffe nicht an

  • Angenehmer Geruch

  • Perfektes Sprühbild
Hinweis

Nicht auf heißen oder warmen TFT/LCD-Bildschirmen anwenden und bei dem Einsprühen darauf achten, dass keine Flüssigkeit in den Rand des Rahmens läuft!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.