Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tablarträger Typ K für Holz- und Glastablare geeignet
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Tragkraft maximal 25 kg bei Tablartiefe bis 320 mm
- Neigungsverstellung bis + 3 mm
Werkstoff: Zinkdruckguss in Edelstahl FINISH
- Hohe Stabilität
- Modernes Design, hochwertige Oberfläche
Tranluzente Kunststoffzwischenablage aus Polypropylen (PP)
- universell einsetzbar
- für Holz und Glas geeignet
Für Tablare aus Glas und Holz mit Stärke 12 - 41 mm
- individuelle Anpassung
- sehr flexibel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!