Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hinweisschild PSA
Sicherheitshinweise auf Baustellen und Verhalten bei Unfällen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gemäß Ö-NORM Z1000
- PVC Hartschaumplatte
- Mit Sicherheitshinweisen zur Verwendung der PSA
- Plus Notrufnummern und Verhalten bei Unfällen
Breite: 800 mm
Höhe: 1.200 mm
Stärke: 3 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!