Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rollmassband 3-Stop mit Magnet
Dieser Rollmeter zeichnet sich durch sein kompaktes Gehäuse, sowie mehreren praktischen Funktionen aus.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 3-Stop Möglichkeiten
- Inkl. 2 integrierten, kraftvollen Magneten am Endhaken
- Mehrfach vernieteter und verstärkter Endhaken
- Mit einer abriebfesten Lackschicht am Metallband zum Schutz der Skalierung
- Max. Messtoleranz: Genauigkeitsklasse II
- Gummierte Ummantlung des Kunststoffgehäuses
- Automatischer Bandeinzug
Stop 1: Die alt bewährte "Feststelleinrichtung".
Stop 2: Der oft verwendete "Seitenstop".
Stop 3: Der neue "Bodenstop", das einfache Andrücken ermöglicht eine Feststellung des Metallbandes in jeder Lage.
Zwei, im Endhacken integrierte, kräftige Magneten sorgen für eine perfekte Fixierung am Werkstück.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!