Rollmassband 3-Stop mit Magnet
Rollmassband 3-Stop mit Magnet - 1
Rollmassband 3-Stop mit Magnet - 2
Rollmassband 3-Stop mit Magnet - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rollmassband 3-Stop mit Magnet

Dieser Rollmeter zeichnet sich durch sein kompaktes Gehäuse, sowie mehreren praktischen Funktionen aus.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • 3-Stop Möglichkeiten

  • Inkl. 2 integrierten, kraftvollen Magneten am Endhaken

  • Mehrfach vernieteter und verstärkter Endhaken

  • Mit einer abriebfesten Lackschicht am Metallband zum Schutz der Skalierung

  • Max. Messtoleranz: Genauigkeitsklasse II

  • Gummierte Ummantlung des Kunststoffgehäuses

  • Automatischer Bandeinzug


Stop 1: Die alt bewährte "Feststelleinrichtung".


Stop 2: Der oft verwendete "Seitenstop".


Stop 3: Der neue "Bodenstop", das einfache Andrücken ermöglicht eine Feststellung des Metallbandes in jeder Lage.



Zwei, im Endhacken integrierte, kräftige Magneten sorgen für eine perfekte Fixierung am Werkstück.