Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tauchpumpe Simer 6
Flachsaugpumpe zum Absaugen von Wasser bis auf 2 mm Tiefe
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Flachsaugpumpe zum Absaugen von Wasser bis auf 2 mm Tiefe
- Aluminiumgehäuse mit Einbrennlackierung
- Motormantelkühlung
- Selbstansaugend
Das Gerät ist nicht für Anwendungen mit Salzwasser oder Sole geeignet.
Art. 0993702241 ist mit einem integrierten Schwimmer ausgestattet, Autostart ab 7 mm Wasserstand.
Leerpumpen überfluteter Kellerräume und tiefliegender Gebäudeteile. Entleeren von Gruben und Sickerschächten. Auspumpen von Gartenteichen und Schwimmbecken wenn sich darin keine Personen aufhalten. Absaugen von Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidearbeiten. Entleeren und Umfüllen von Behältern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!