Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff
Schlagfester Spiegel mit 60mm Durchmesser
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für präzise, optische Inspektion von schlecht einsehbaren Bereichen
- Mit Teleskopgriff, ausziehbar auf max. 850 mm
- Mit weichem Griff und praktischem Taschenclip
- Verdrehsicheres Doppelgelenk ermöglicht Einstellung des Spiegels in alle Richtungen; durch die Schraube einfach verstellbar und blockierbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!