Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff - 1
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff - 2
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff - 3
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff - 4
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff - 5
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff - 6
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff

Schlagfester Spiegel mit 60mm Durchmesser

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Für präzise, optische Inspektion von schlecht einsehbaren Bereichen


  • Mit Teleskopgriff, ausziehbar auf max. 850 mm

  • Mit weichem Griff und praktischem Taschenclip

  • Verdrehsicheres Doppelgelenk ermöglicht Einstellung des Spiegels in alle Richtungen; durch die Schraube einfach verstellbar und blockierbar