Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Teleskopstativ 5/8 Zoll
Teleskop-Stativ für den Innen- und Aussenbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium
- Arbeitsbereich bei 1m Spitzenabstand: 77-190cm
- Transportlänge: 99 cm
- Alle Kunststoffteile aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyamid
- Schnelles Voreinstellen des Statives auf der Baustelle
- Mit Horizontallibelle
- Sehr gute Standfestigkeit
- Auf feuchten Untergründen durch Bodendorne mit Eintrittzapfen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!