Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abgastemperatursensor-Stecknuss-Satz
Für die beschädigungsfreie De- und Montage von Abgas-Temperatursensoren an Renault/Dacia-Motoren 1,5- und 1,6 dCi
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Abrutschfreie Kraftübertragung
- Dank des 6-kant-Profil wird eine abrutschfreie Kraftübertragung auch bei festem Sitz gewährleistet
Flexibler Antrieb
- Doppelter Antrieb, entweder seitlich mit Maulschlüssel SW19 oder von hinten mit einer 1/2 Zoll Knarre
Beschädigungsfreies Arbeiten
- Das Kabel kann aufgrund der geschlitzten Bauform beider Spezialnüsse, seitlich herausgeführt werden und wird somit nicht beschädigt
- Renault Capture, Clio IV, SCÉNIC III, KADJAR, Kangoo, Megane III+IV, Trafic III
- Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II
- Motorcodes K9K / R9M (1,5dCi + 1,6dCi)
- z.B. Renault Sensor OEM 22 65 891 53R / 22 65 823 54R
- sowie Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (z.B. Vito + Citan)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!