Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Temperatursensor-Stecknuss SW17
Zum beschädigungsfreien Ausbau des Abgas-Temperatursensors an 2,0 VAG-Motoren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Speziell entwickelt für den beschädigungsfreien Ausbau des Abgas-Temperatursensors an 2,0 VAG-Motoren
- Präzise Passform für sicheren Halt und einfache Handhabung
- Robuste Konstruktion aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl für lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit
- Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch in beengten Räumen
- Optimale Zugänglichkeit durch passgenauen Außendurchmesser
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Außensechskant-Abtrieb
- Nach dem Ausbau des Sensors kann die Zahnriemenabdeckung entfernt werden
- Der Zahnriemenwechsel-Intervall ist zwar nur alle 210 TKm
- Das Problem mit der Wasserpumpe kommt aber alle 70 bis 120 Tkm
- 2.0 L VAG-Motoren etc.
- OEM Nr.: Sensor VW AG906 088 DK
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!