Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Terrassenbauschablone
Die Bohrschablone garantiert ein sauberes und absolut gleichmäßiges Schraubbild
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum exakten Positionieren der Bohrlöcher auf der Terrassendiele
- Zum präzisen Ausrichten der Bohrlöcher in einer Flucht
- Wird einfach an den Schrauben der letzten Diele ausgerichtet
Schraubpositionen auf der Dielenoberseite markieren. Bohrung sollte nicht in einer Rille bzw. Nut der Diele liegen.
Bohrschablone auf die Diele legen und mithilfe der seitlichen Kerbe die hintere Bohrbuchse genau auf die entsprechende Markierungslinie einstellen.
Auf die gleiche Art die vordere Bohrbuchse mithilfe der seitlichen Einstellkerbe auf die zweite Markierungslinie einstellen. Anschließend die Diele positionsgenau auf die Traghölzer legen. Achtung: Beim erste Brett sind die Langlöcher zu benutzen
Alle 80 cm einen Abstandshalter zwischen die Dielenbretter einfügen. Bohrschablone mithilfe der Lasche auf die bestehenden Schraubenreihe ausrichten und die Schraublöcher kurz anbohren.
Danach Löcher ohne Bohrschablone fertig bohren und senken. Die Senktiefe kann mit dem Aufstecksenker genau eingestellt werden.
Sind alle Löcher im gesamten Dielenbrett gebohrt, Diele mittig auf die Traghölzer verschrauben. Mit der Terrassenbauzwinge können auch krumme Dielen problemlos gerade gezogen werden.
Für Dielenbreiten von 100–150 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!