Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Terrassenbaustütze Auflagefüße
Verstellfuß für stufenlose Höhenverstellung der Terrassenunterkonstruktion.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
WSL SF XL /WSL BF XL
- Damit das Regenwasser gut von Ihrer Terrasse abfließen kann empfehlen wir eine Unterkonstruktion mit Würth Verstellfüßen
- Ideal zum Nivellieren von Gefälle und zum Ausgleich von Höhenunterschieden
- Kopfteil mit integriertem Winkel, zur schnellen Befestigung der Holz- und Aluminium- Unterkonstruktion mit Schrauben
- Einfache Verstellmöglichkeit der Füße auch im montierten Zustand durch integriertes Flügelrad
- Eine Sicherheitskerbe verhindert das unbeabsichtigte Rausdrehen
- Hergestellt aus wiederverwertbarem Polypropylen Copolymer ( PP-C)
- Temperaturbereich von -30 bis 90 Grad
- Farbe : Schwarz
Beispiel: Mengenbedarf bei einer Dachterrassen mit einer Nutzlast ( DIN 1055-3) von 4 kN/m²
Unterkonstruktion in Holzart Kiefer oder Lärche, Querschnitt 45 x 70 mm, liegend verbaut. Abstand der Unterkonstruktion= 600 mm
WSL SF XL Höhe 32-65 mm ca. 7Stk / m²
WSL BF XL Höhe 74-165 mm ca. 4Stk / m²
- Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher
- Die höhenverstellbaren Auflagerfüße sind für eine überwiegend statische zentrische Druckbeanspruchung bei mehrfachgestützten Systemen geeignet
- Alle Einzelteile der Verstellfüße aus dem Material PP-C sind vom Brandverhalten der Baustoffklasse E nach EN 13501-1:2009 zuzuordnen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!