Terrassenprofil

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Terrassenprofil

Alu-Systemprofilschiene für die Aluminium-Unterkonstruktion bei Terrassen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Universell für direkte - sichtbare Befestigungssysteme sowie für indirekte - nicht sichtbare Befestigungssysteme geeignet

  • Die spezielle Form der Profile vermindert die Gefahr abgescherter Befestigungsschrauben in Folge von Quell- und Schwindbewegungen der Terrassendielen

  • Einfache und zeitsparende Montage

  • Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis

  • Alle 50 cm Wasserablaufbohrung Dm 12 mm

  • Unterstützt den konstruktiven Holzschutz

  • Geringes Eigengewicht


Bei z.B. einem Achsabstand der Profile untereinander von 500 mm und einer Länge von 700 mm können die Profile mit 5 kN/m² belastet werden (Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/3 Hundertstel nicht überschreitet).

Hinweis

Bei der Verschraubung auf den Würth Stelzlagern dient die Lasche ausschließlich zur Lagesicherung. Daher reicht auch eine Schraube pro Fuß. Um Schwingungen zu reduzieren, empfehlen wir die Verstellfüße jedes 2. Unterkonstruktionsprofils um L/1/2 versetzt anzuordnen.