Thermo Hefter WTG 40
Thermo Hefter WTG 40 - 1
Thermo Hefter WTG 40 - 2
Thermo Hefter WTG 40 - 3
Thermo Hefter WTG 40 - 4
Thermo Hefter WTG 40 - 5
Thermo Hefter WTG 40 - 6
Thermo Hefter WTG 40 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Thermo Hefter WTG 40

Zur einfachen und kostengünstigen Reparatur von Kunststoffteilen.

  • Länge: 180 mm
  • Breite: 90 mm
  • Höhe: 90 mm
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Temperatureinsatzbereich max.: 500 °C
  • Nennspannung: 230 V/AC
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07022060
180 mm 90 mm 90 mm 40 W
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
Vielseitig einsetzbar


Für fast alle Arten von Kunststoffen einsetzbar.



Witterungsbeständige Reparatur


Die zu verarbeitenden Klammern sind rostfrei.



Energiesparend


Geringer Stromverbrauch von max. 40 W.