Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauch SAE 100R1
Kompakte Bemessung für einfache Installation. Leichte Ausführung. Das Stahlgeflecht bietet eine begrenzte Volumenausdehnung und eine begrenzte Längenänderung. Abriebfest
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfaches hochfestes Stahldrahtgeflecht
Innenschlauch:
Polyester-Elastomer
Armierung:
Einfaches Stahlgeflecht
Abdeckung:
Polyurethan, schwarz, weiße Tintenstrahlmarkierung
Empfohlene Flüssigkeiten:
Hydraulikflüssigkeiten aus Erdöl, Wasser-/Glykolemulsionen, Schmierstoffe
Zertifizierungen:
MSHA
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +100 °C kontinuierlich, +70 °C für Flüssigkeiten auf Wasserbasis
Anwendbare Spezifikationen:
SAE 100R1 - ERFÜLLT ODER ÜBERTRIFFT DAS DRUCKNIVEAU VON EN 853 1SN - EN 857 1SC
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!