Tischsteckdosenleiste TSL-2
Tischsteckdosenleiste TSL-2 - 1
Tischsteckdosenleiste TSL-2 - 2
Tischsteckdosenleiste TSL-2 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischsteckdosenleiste TSL-2

Zum Anklemmen an die Tischplatte in Büro,- Wohnzimmer- und Media-Möbeln

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Variante 1: Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, 1 USB-A- und 1 USB-C-Charger

  • Variante 2: Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, 1 RJ45- und 1 HDMI-Anschluss

  • Für Plattenstärke 15 bis 40 mm

  • Anschlussleitung mit GST 18 Stecker

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!