Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tischsteckdosenleiste TSL-3
Zum Anklemmen an die Tischplatte in Büro-, Wohnzimmer- und Media-Möbeln
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Variante 1: Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, 1 USB-A- und 1 USB-Charger
- Variante 2: Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, 1 RJ45- und 1 HDMI-Anschluss
- Für Plattenstärke 1 bis 30 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!