Tischband
Tischband - 1
Tischband - 2
Tischband - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischband

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

Für die Befestigung können bis A = 100 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm, bis A = 160 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3,5 mm verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.