Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zweiteilig; Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte
- Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss
- Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
- Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen und sorgen für eine Hochwertige Oberfläche
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein
- Kraft- und formschlüssige Verbindung
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Tischbeine werden auf die Befestigungsplatten aufgesteckt und mit einem Innensechskantschlüssel verspannt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!