Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tischbein mit Fußrolle
Nach allen Seiten dreh- und mit Feststellbremse arretierbar
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte
- Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
- Stahl-Abdeckhülse, bei Höhenverstellung durchgehende geschlossene Optik
- Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein
- Kraft- und formschlüssige Verbindung
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!