Tischbeinverbinder 50
Tischbeinverbinder 50 - 1
Tischbeinverbinder 50 - 2
Tischbeinverbinder 50 - 3
Tischbeinverbinder 50 - 4
Tischbeinverbinder 50 - 5
Tischbeinverbinder 50 - 6
Tischbeinverbinder 50 - 7
Tischbeinverbinder 50 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbeinverbinder 50

Universelle Anwendungsmöglichkeiten wie Tischfußbefestigung oder Stollenverbindung
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
Einfache, schnelle und sichere Montage


  • Durch das schräge Einschrauben der Ankerschraube entsteht eine hohe Druckkraft am Ankerkopf, die den Verbinder sicher und dauerhaft anpresst

  • Gehärtete und verzinkte Ankerschraube für Holz-Verbindung


Integrierte Verbindungstechnik


  • Komplett oder teilweise in die Tischplatte eingefräst

  • Bei teilweiser Fräsung entsteht der Effekt einer schwebender Tischplatte

  • Verbindung ist jederzeit wieder lösbar, Tische können zerlegt transportiert werden

  • Eckbündige Montage mit der Tischkante möglich


Lieferumfang


  • 1 x Verbinder

  • 1 x Gewindestift mit Innensechskant

  • 1 x Gehärtete und verzinkte Ankerschraube für Holz-Verbindungen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.