Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tischgestell 67X SLS
Elektrisch höhenverstellbares Winkel-Tischgestell für moderne, ergonomische Steh-Sitz-Arbeitsplätze
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vielfältig und individuell einsetzbar
- Stufenlos breitenverstellbare Teleskoptraversen für individuelle Anpassung der Tischbreiten, flexibel in der Anwendung
- Für Winkeltische 90°,120°, 135° und 180°
- Geeignet für Tischplattentiefen von 800 bis 1.000 mm und eine Plattenstärke von 25 mm
- Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230V für Direktanschluss mittels Eurostecker an der Steckdose (Netzkabellänge von 1,80 m)
- Erhältlich in drei Trendfarben, Traversen in Schwarz
Höhenverstellung sicher und bequem mittels Handschalter
- Handschalter mit 3-fach Memory und Höhenanzeige
- Mit Soft-Start-Stopp-Automatik
- Display schaltet nach ca. 1 Minute ab - bei erneutem Betätigen der Tasten fährt der Tisch ohne Verzögerung hoch bzw. runter
- Integrierte Kollisionserkennung: Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden
- Für Körpergrößen bis ca. 2,10 m
- Verstellbare Hubgeschwindigkeit in 3 Stufen (30 mm/s, 40 mm/s und 60 mm/s), voreingestellt auf 40 mm/s
- Verstellbare Kollisionserkennung je nach Sensitivität des Gyro Sensors in 3 Stufen (Stufe 3 ist am sensibelsten, Voreinstellung auf Stufe 2)
Sicher und robust
- 2-fach Hub für mehr Stabilität
Lieferumfang
- 4 x Teleskoptraversen
- 3 x Plattenträger
- 1 x Handschalter
- 1 x Steuerung mit Netzkabel 1,80 m
- 3 x Hubsäulen mit Motor
- 3 x Fußausleger
- 6 x Verstellfüße
- 1 x Bedienungsanleitung mit Befestigungsmaterial
Lieferung besteht aus zwei Packeinheiten (Karton 1 mit zwei Säulen und Karton 2 mit einer Säule).
Für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!