Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tischgestell SF 1050 TILT
Elektrisch höhenverstellbar, mit integrierter Tischplattenneigung +/- 5° für eine aufrechte Körperhaltung. Der neue Standard für den ergonomischen Steh-Sitz-Arbeitsplatz.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verbesserte Ergonomie durch Neigung der Tischplatte nach hinten
- Hand und Handgelenk sind in neutralerer Position.
- Unterarm und Ellenbogen stehen unter geringerer Daueranspannung.
- Die Schulter befindet sich in natürlicher abgesenkter Schulterposition.
- Die resultierende natürliche Kopfposition mit leicht gesenktem Blick bewirkt eine aufrechte Körperhaltung.
Vielfältig und individuell einsetzbar
- Breitenverstellbare Teleskoptraversen im Raster von 50 mm.
- Geeignet für Tischplatten mit den Maßen Breite 1.200 mm bis 1.800 mm, Tiefe 750 mm bis 800 mm und Plattenstärke 25 mm.
- Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230V für Direktanschluss mittels Eurostecker an der Steckdose mit einer Netzkabellänge von 1,80 m.
- In vier Trendfarben, Traversen in Schwarz.
Höhenverstellung sicher und bequem mittels Handschalter
- Handschalter mit 3-fach Memory und Höhenanzeige, Display schaltet nach ca. 1 Minute ab.
- Mit Soft-Start-Stopp-Automatik: Beim Betätigen der Tasten fährt der Tisch ohne Verzögerung hoch bzw. runter.
- Integrierte Kollisionserkennung: Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden.
- Für Körpergrößen bis ca. 1,95 m.
- Sicher und robust: 2-fach Hub für mehr Stabilität.
Neigungsverstellung
- Über Langloch um 5° nach vorn oder hinten.
- Anschließender Sicherung durch Fixierschrauben.
Lieferumfang Karton 1
- 2 x Hubsäulen mit Motor
- 1 x Steuerung mit Netzkabel 1,80 m
- 1 x Handschalter
- 1 x Bedienungsanleitung
Lieferumfang Karton 2
- 1 x Befestigungsmaterial
- 4 x Endkappen
- 4 x Verstellfüße
- 2 x Plattenträger
- 4 x Abstandshalter (Tilt)
- 4 x Sonderschrauben (Tilt)
- 2 x Teleskoptraversen, schwarz pulverbeschichtet
- 2 x Fußausleger
Soll die Tischplatte in der Neigung verstellbar sein, sind immer die Abstandshalter zu montieren. Montageanleitung beachten!
Für Büro- und Schreibtisch-Arbeitsplätze.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!