Tischklemme für Einzeltisch
Tischklemme für Einzeltisch - 1
Tischklemme für Einzeltisch - 2
Tischklemme für Einzeltisch - 3
Tischklemme für Einzeltisch - 4
Tischklemme für Einzeltisch - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischklemme für Einzeltisch

Eignet sich besonders zum Befestigen von Hygieneschutz, Sichtschutz und Trennwände mit einer Stärke von 2 mm bis 40 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Mit dieser Tischklemme können problemlos unterschiedliche Materialien wie z B. Glas, Acryl und Holz an Tischplattenstärke von 12 mm – 55 mm geklemmt werden