Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tischverbinder Ramti
Kein unabsichtliches Lösen des Beschlags beim Verschieben der Tische
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stabile Ausführung, hohe Belastbarkeit, pro Paar max. 50 kg
- Werkzeuglose Bedienung durch eine Person
- Stapelklotz, somit kein zusätzliches Teil zum Stapeln der Einlegeplatten notwendig
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!