Topfbürste Stahl gewellt mit M14 Anschlussgewinde
Topfbürste Stahl gewellt mit M14 Anschlussgewinde - 1
Topfbürste Stahl gewellt mit M14 Anschlussgewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfbürste Stahl gewellt mit M14 Anschlussgewinde

Hervorragend für flexible und mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten auf großen Stahl- und Gussoberflächen geeignet
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
  • Effizientes Bearbeiten von großen Flächen durch die Topfbürste mit gewelltem Draht

  • Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig und erhöhen dadurch die Stabilität beim Bürsten

  • Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Für optimale Ergebnisse auf drehzahllregelbaren Winkelschleifern einsetzen. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25